Biztonsági cipő S3 VD PRO 1500 BOA SF XXB 41

Cikkszám: VD PRO 1500 BOA SF XXB 41
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
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Aluminium
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Aluminium
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 41
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám VD PRO 1500 BOA SF XXB 41
EAN / GTIN 4044348608579
Gyártó száma VD PRO 1500 BOA SF XXB 41
L-szám L00780 5649

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Ultrakönnyű mikroszálas anyag
  • Kényelmes viselet a cipő varrás nélküli kialakításának köszönhetően
  • BOA® Fit System
  • Porvédő nyelv
  • Alumínium orr-rész
  • Nagy rugalmasságú, fémmentes, átszúrásálló SECURA FLEX betét
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Cserélhető komfortbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • Multiflex® technológia
  • TPU Athletic ESD járótalp.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz