Biztonsági szandál S1 VD PRO 1065 ESD NB 48/49

Cikkszám: VD PRO 1065 ESD NB 48/49
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
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám VD PRO 1065 ESD NB 48/49
EAN / GTIN 4044348549742
Gyártó száma VD PRO 1065 ESD NB 48/49

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20347:2012 O1 SRC
  • Ultrakönnyű mikroszálas anyag nagy felületű szellőzőszerkezettel kombinálva a kellemes lábklima érdekében a cipőben
  • Két egyedileg állítható tépőzár az ideális tartásért
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálas anyagból
  • Valódi bőr talpbetét
  • Cserélhető ERGO-SOFT ESD komforttalpbetét betét
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • VARIO Multiflex® technológia
  • TPU Athletic ESD talpbetét.
  • Védőbetét nélkül

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz