Biztonsági szandál S1P VD PRO 1000 VF XB 48/49

Cikkszám: VD PRO 1000 VF XB 48/49
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
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám VD PRO 1000 VF XB 48/49
EAN / GTIN 4044348643891
Gyártó száma VD PRO 1000 VF XB 48/49

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Ultrakönnyű mikroszálas anyag nagy felületű szellőzőszerkezettel kombinálva
  • Két egyedileg állítható tépőzár az ideális tartásért
  • Alumínium lábfej
  • Fémmentes, rendkívül rugalmas SECURA FLEX behatolásvédelem a SECURA VARIO® RENDSZERrel
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Cserélhető ERGO-SOFT ESD komforttalpbetétbetét
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • VARIO Multiflex® technológia
  • TPU Athletic ESD talpbetét.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz