Biztonsági szandál S1P VD PRO 1000 SF XXB 48/49

Cikkszám: VD PRO 1000 SF XXB 48/49
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
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szabvány: EN ISO 20345:2011
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szabvány EN ISO 20345:2011
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 48
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám VD PRO 1000 SF XXB 48/49
EAN / GTIN 4044348560815
Gyártó száma VD PRO 1000 SF XXB 48/49
L-szám L00780 3101

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Ultrakönnyű mikroszálas anyag, perforált kialakítással kombinálva az optimális szellőzésért
  • Két, egyénileg állítható tépőzáras rögzítőpánt az ideális tartásért
  • Alumínium orrmerevítő
  • Nagy rugalmasságú, fémmentes, átszúrásálló SECURA FLEX betét
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Cserélhető komfortbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • Multiflex® technológia -TPU Athletic ESD járótalp

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz