Biztonsági szandál S1 VD PRO 1000 ESD XXB 42

Cikkszám: VD PRO 1000 ESD XXB 42
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
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Aluminium
  • Szabvány: EN ISO 20345:2011
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Aluminium
Szabvány EN ISO 20345:2011
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 42
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám VD PRO 1000 ESD XXB 42
EAN / GTIN 4044348504109
Gyártó száma VD PRO 1000 ESD XXB 42
L-szám L00780 477

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultrakönnyű mikroszálas anyag nagy felületi szellőzéssel kombinálva a kellemes klíma érdekében a cipőben
  • Két egyedileg állítható tépőzáras pánt az ideális tartásért
  • Alumínium orrmerevítő
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Bőr talprész
  • Cserélhető komfort talpbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • VARIO Multiflex® technológia
  • TPU Athletic ESD járótalp.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz