Biztonsági bakancs S3 VD 3800 BOA SST SF S 40

Cikkszám: VD 3800 BOA SST SF S 40
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
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Aluminium
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Aluminium
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 40
    Termék fajtája Biztonsági csizma

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám VD 3800 BOA SST SF S 40
    EAN / GTIN 4044348598511
    Gyártó száma VD 3800 BOA SST SF S 40
    L-szám L00780 3248

    Leírás

    Leírás:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    • Ultrakönnyű, sima mikroszálas anyag
    • Kényelmes viselet a cipő varrásmentes kialakításának köszönhetően
    • BOA® Fit System
    • Porvédő nyelv
    • Párnázott gallér a további kényelemért
    • Alumínium orrmerevítő
    • Nagy rugalmasságú, fémmentes, átszúrásálló SECURA FLEX betét
    • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
    • Cserélhető komfortbetét ERGO-SOFT ESD
    • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
    • Multiflex® technológia
    • Járótalp Perbunan Athletic ESD

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz