Alacsony biztonsági cipő S3 VD 3503 SST SF NB 37

Cikkszám: VD 3503 SST SF NB 37
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
  • Védettségi osztály: S3
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
Védettségi osztály S3
EU cipőméret 37
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám VD 3503 SST SF NB 37
EAN / GTIN 4044348659533
Gyártó száma VD 3503 SST SF NB 37

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345: 2011 S3 SRC CI HRO
  • Ultrakönnyű és sima mikroszálas
  • Kényelmes viselet a varrás nélküli cipőszerkezetnek köszönhetően
  • Két, egyedileg állítható tépőzár az ideális tartásért
  • Megerősített, kopásálló lábujjvédő TPU-ból
  • Zárt nyelv
  • Alumínium orrmerevítő
  • Fémmentes, Fémmentes, rendkívül rugalmas SECURA FLEX behatolásvédelem
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Cserélhető ERGO-SOFT ESD komforttalpbetét
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • Multiflex® technológia
  • Perbunan Athletic ESD külső talpbetét

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz