Biztonsági cipő S2 VD 3500 SST S 48/49

Cikkszám: VD 3500 SST S 48/49
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
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Aluminium
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Aluminium
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 48
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám VD 3500 SST S 48/49
EAN / GTIN 4044348589861
Gyártó száma VD 3500 SST S 48/49

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI HRO
  • Ultrakönnyű, sima mikroszálas anyag
  • Kényelmes viselet a cipő varrás nélküli kialakításának köszönhetően
  • Porvédő nyelv
  • Alumínium orrmerevítő
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Bőr talprész
  • Cserélhető komfort talpbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • VARIO Multiflex® technológia
  • Járótalp Perbunan Athletic ESD

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz