Biztonsági cipő S3 VD 3500 GORE SST SF XXB 38

Cikkszám: VD 3500 GORE SST SF XXB 38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Aluminium
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GORE
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Aluminium
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 38
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám VD 3500 GORE SST SF XXB 38
EAN / GTIN 4044348600191
Gyártó száma VD 3500 GORE SST SF XXB 38

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • GORE-TEX membrán
  • Ultrakönnyű mikroszálas anyag
  • Kényelmes viselet a varrás nélküli cipő kialakításának köszönhetően
  • Porvédő nyelv
  • Alumínium orr-rész
  • Nagy rugalmasságú, fémmentes, átszúrásálló SECURA FLEX betét
  • Cserélhető komfortbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • Multiflex® Technology
  • Futófelület Perbunan Athletic ESD

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban