Biztonsági cipő S3 VD 3500 GORE SST SF XB 44

Cikkszám: VD 3500 GORE SST SF XB 44
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat GORE
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 44
kivehető talpbetét igen
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám VD 3500 GORE SST SF XB 44
EAN / GTIN 4044348600122
Gyártó száma VD 3500 GORE SST SF XB 44
L-szám L00780 6301
Manufacturer Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • GORE-TEX membrán
  • Ultrakönnyű mikroszálas anyag
  • Kényelmes viselet a varrás nélküli cipő kialakításának köszönhetően
  • Porvédő nyelv
  • Alumínium orr-rész
  • Nagy rugalmasságú, fémmentes, átszúrásálló SECURA FLEX betét
  • Cserélhető komfortbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • Multiflex® Technology
  • Futófelület Perbunan Athletic ESD

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "GORE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz