Biztonsági szandál S1 VD 3070 SST XB 39

Cikkszám: VD 3070 SST XB 39
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
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szabvány: EN ISO 20345:2011
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szabvány EN ISO 20345:2011
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 39
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám VD 3070 SST XB 39
EAN / GTIN 4044348608944
Gyártó száma VD 3070 SST XB 39

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultrakönnyű mikroszálas anyag, perforált kialakítással kombinálva az optimális szellőzésért
  • Két, egyénileg állítható tépőzáras pánt az ideális tartásért
  • Alumínium orrmerevítő
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Bőr talprész
  • Cserélhető komfort talpbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • VARIO Multiflex® Technology
  • Perbunan Járótalp Athletic ESD

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz