Biztonsági szandál S1 VD 1000 SST NB 47

Cikkszám: VD 1000 SST NB 47
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
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szabvány: EN ISO 20345:2011
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szabvány EN ISO 20345:2011
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 47
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám VD 1000 SST NB 47
EAN / GTIN 4044348592977
Gyártó száma VD 1000 SST NB 47
L-szám L00780 4476

Leírás

Leírás:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC CI HRO
  • Ultrakönnyű mikroszálas anyag nagy felületi szellőzéssel kombinálva a kellemes klíma érdekében a cipőben
  • Két egyedileg állítható tépőzáras pánt az ideális tartásért
  • Alumínium orrmerevítő
  • Funkcionális bélés légáteresztő textilből és mikroszálból
  • Bőr talprész
  • Cserélhető komfortbetét ERGO-SOFT ESD
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
  • VARIO Multiflex® Technology
  • Perbunan Athletic ESD talpbetét

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz