Vending Cut C13 PU kesztyű (144 pár) Grey M R

Cikkszám: VB622G7RM
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
Cikkszám VB622G7RM
EAN / GTIN 5036108901491
Gyártó száma VB622G7RM

Leírás

Leírás:

Bemutatjuk az MR vágásbiztos PU tenyérmártott kesztyűt, amelyet automatákhoz terveztek. A C szintű vágásállósággal ez a kesztyű páratlan védelmet nyújt a vágásokkal és éles tárgyakkal szemben. Varrás nélküli bélése kivételes kényelmet és kézügyességet biztosít. A csomagolást szakszerűen préselik a gép kapacitásának optimalizálása érdekében. Teljes kartondoboznyi mennyiségben kapható a további praktikus használat érdekében.

Jellemző:

  • Egyedi csomagolás automatákhoz
  • C szintű vágásbiztosság
  • Kompressziós csomagolás, mely maximális helykihasználást biztosít
  • Kiváló kopásállóság és szakítószilárdság
  • Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
  • CE minősítés
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Kétféle orientációban készült csomagolás
  • Kötési sűrűség 13
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Alapanyag:

Anyag: HPPE; Gumírozott; Poliészter; Üvegszál; Üvegszál;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz