Vending Cut B13 PU kesztyű (144 pár) Grey XS R

Cikkszám: VB620G7RXS
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
Cikkszám VB620G7RXS
EAN / GTIN 5036108901460
Gyártó száma VB620G7RXS

Leírás

Leírás:

Bemutatjuk a B13 PU-kesztyűt, amelyet kifejezetten automatákhoz terveztek. Ez a kesztyű a vágásállóság, a kényelem, a kézügyesség és a tapadás kivételes kombinációját kínálja a varrat nélküli PU tenyérbélésnek köszönhetően. A csomagolást szakszerűen tömörítik, hogy maximalizálják a gép kapacitását, így biztosítva a hatékonyságot és a kényelmet. Ez a termék teljes kartondoboznyi mennyiségben kapható, és garantálja a legjobb teljesítményt az Ön biztonsági igényeihez.

Jellemző:

  • Egyedi csomagolás automatákhoz
  • B szintű vágásbiztosság
  • Kompressziós csomagolás, mely maximális helykihasználást biztosít
  • CE minősítés
  • Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Kétféle orientációban készült csomagolás
  • Kötési sűrűség 13
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • Prémium 3-as EN vágással szembeni védelem
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Alapanyag:

Anyag: HPPE; Gumírozott; Poliészter;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz