Leírás:
Bemutatjuk a B13 PU-kesztyűt, amelyet kifejezetten automatákhoz terveztek. Ez a kesztyű a vágásállóság, a kényelem, a kézügyesség és a tapadás kivételes kombinációját kínálja a varrat nélküli PU tenyérbélésnek köszönhetően. A csomagolást szakszerűen tömörítik, hogy maximalizálják a gép kapacitását, így biztosítva a hatékonyságot és a kényelmet. Ez a termék teljes kartondoboznyi mennyiségben kapható, és garantálja a legjobb teljesítményt az Ön biztonsági igényeihez.
Jellemző:
- Egyedi csomagolás automatákhoz
- B szintű vágásbiztosság
- Kompressziós csomagolás, mely maximális helykihasználást biztosít
- CE minősítés
- Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Kétféle orientációban készült csomagolás
- Kötési sűrűség 13
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- Prémium 3-as EN vágással szembeni védelem
- Új modell
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Alapanyag:
Anyag: HPPE; Gumírozott; Poliészter;