Vending Flexo Grip kesztyű (288 pár) White/Grey XS R

Cikkszám: VB310W7RXS
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
Festék Weiß/Grau
Kesztyűméret 6

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám VB310W7RXS
EAN / GTIN 15036108901408
Gyártó száma VB310W7RXS

Leírás

Leírás:

Bemutatjuk az automatákhoz szakszerűen csomagolt flexo grip nitril kesztyűt. A nitril bevonattal büszkélkedő kesztyűk páratlan kopásállóságot biztosítanak, így tökéletesek az autójavításhoz, az építőiparban és számos más ágazatban. A csomagolást szakszerűen tömörítik a gép kapacitásának optimalizálása érdekében. A teljes kartondoboznyi mennyiségben kapható kesztyűk biztosítják a kényelmet és a hatékonyságot.

Jellemző:

  • CE minősítés
  • Egyedi csomagolás automatákhoz
  • Kompressziós csomagolás, mely maximális helykihasználást biztosít
  • A nitril bevonat csökkenti a kéz fáradtságát
  • Kétféle orientációban készült csomagolás
  • Varratmentes 13-as kötésű anyag
  • Maximális EN 4-es szintű kopásállóság
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Légáteresztő varrat nélküli bélés
  • UKCA jelöléssel
  • 288 párat tartalmazó teljes kartondobozban kapható.
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz