Leírás:
Bemutatjuk az automatákhoz szakszerűen csomagolt flexo grip nitril kesztyűt. A nitril bevonattal büszkélkedő kesztyűk páratlan kopásállóságot biztosítanak, így tökéletesek az autójavításhoz, az építőiparban és számos más ágazatban. A csomagolást szakszerűen tömörítik a gép kapacitásának optimalizálása érdekében. A teljes kartondoboznyi mennyiségben kapható kesztyűk biztosítják a kényelmet és a hatékonyságot.
Jellemző:
- CE minősítés
- Egyedi csomagolás automatákhoz
- Kompressziós csomagolás, mely maximális helykihasználást biztosít
- A nitril bevonat csökkenti a kéz fáradtságát
- Kétféle orientációban készült csomagolás
- Varratmentes 13-as kötésű anyag
- Maximális EN 4-es szintű kopásállóság
- Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
- Légáteresztő varrat nélküli bélés
- UKCA jelöléssel
- 288 párat tartalmazó teljes kartondobozban kapható.
- Új modell
Szabvány:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Alapanyag:
Anyag: Poliészter; Gumírozott;