PU tenyérmártott kesztyű (288 pár) White S R

Cikkszám: VB120W6RS
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
Cikkszám VB120W6RS
EAN / GTIN 5036108901323
Gyártó száma VB120W6RS

Leírás

Leírás:

Bemutatjuk a kifejezetten automatákhoz tervezett tenyérmártott PU kesztyűt. Ezek a kesztyűk a bonyolult feladatokban is kiválóak, és sima PU bevonattal rendelkeznek a fokozott kopásállóság érdekében. A kiváló kézügyességet és szellőzést biztosító tenyérmártással optimális teljesítményt biztosítanak. A csomagolás átgondoltan tömörített, hogy maximalizálja a gép kapacitását, így tökéletes választás.

Jellemző:

  • Egyedi csomagolás automatákhoz
  • Kompressziós csomagolás, mely maximális helykihasználást biztosít
  • Sima PU bevonat, mely fokozott kopásállóságot biztosít
  • Tenyér bevonat, mely jobb fogásbiztonságot és szellőzést biztosít
  • Varratmentes 13-as kötésű anyag
  • Tökéletes választás összetett feladatokhoz
  • Eléri a legmagasabb, 5. szintű kézügyességi szintet.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • 288 párat tartalmazó teljes kartondobozban kapható.
  • Új modell

Szabvány:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Alapanyag:

Anyag: Poliészter; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz