Pneumatikus dugattyú és piercer

Cikkszám: V.PF300F
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
    Termék fajtája Csiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám V.PF300F
    EAN / GTIN 3662424066443
    Gyártó száma V.PF300F
    L-szám L60130 9119

    Leírás

    Leírás:

    • Karosszéria előkészítéshez és hegesztéshez
    • Kettős funkciójú szerszám: áthúzás és lyukasztás
    • Megfelel a karosszéria specifikációknak
    • Pörgőfej
    • Átlyukasztási átmérő: 8mm
    • Perforációs teljesítmény: 1kW
    • Zajszint: 81 dB(A)
    • Vibráció: 2,1 m/s²/a
    • Vibráció: 0,7 m/s²/K
    • Csőátmérő, min.: 10mm - 3/8″
    • Szerszámtartó 1/4″ NPT
    • átlagos sűrített levegő fogyasztás 113 l/min
    • Teljesítmény 1,2mm
    • működési nyomás 6,2 bar.
    Megfelelő nyomás 6,2 bar.

    Jellemző:

    • H[mm]: 150
    • L[mm]: 165
    • L1[mm]: 55
    • [kg]: 1.1

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz