6mm 90 De. Sarokcsiszoló 0.3HP Promo

Cikkszám: V.DGA305FPB
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
Termék fajtája Egyenes csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám V.DGA305FPB
EAN / GTIN 3662424048517
Gyártó száma V.DGA305FPB
L-szám L60130 10324

Leírás

Leírás:

  • Precíziós köszörű fogóval, 6 mm
  • 90°-os Derékszöghajtómű a felületek függőleges megmunkálásához
  • Tartó és erős 0,3 lóerős motor a nagy termelékenységhez
  • Lágy fogású, gumival borított fogantyú: Tartós, valamint szigetelő a hideg és a rezgés ellen
  • Egyszerűen állítható fordulatszám-szabályozás, ha a sebességet korlátozni kell
  • A hátsó légkivezetés megakadályozza, hogy a levegő a kezelőre fújjon
  • Elhelyezett hangtompító. Ezen kívül egy légkivezető tömlő is csatlakoztatható a zajszint csökkentésére
  • Kiváló vezérlés progresszív nyomáskapcsolóval a sebesség változtatásához

Jellemző:

  • H [mm]: 75
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 27
  • [kg]: 0.555

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban