Sűrített levegős patronos pisztoly

Cikkszám: V.801F
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám V.801F
EAN / GTIN 3148517921085
Gyártó száma V.801F
L-szám L60130 2311

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Szilikon, gitt, ragasztó felhordásához
  • Állítható áramlási sebesség
  • Automatikus nyomásesés kikapcsolja a termékellátást
  • Levegőcsatlakozás: 1/4″ belső menet
  • Ajánlott tömlő: 10 mm belső átmérő
  • Ajánlott használat: 1/4″ - 8 mm belső menetátmérő
  • Üzemi nyomás: 6,2 bar
  • Hangszint: 70 dB
  • A
  • Vibrációs szint: 2,5 m/s³ alatt
  • Standard patronok: 50 x 215 mm.

Jellemző:

  • H [mm]: 168
  • L [mm]: 305
  • L1 [mm]: 62
  • [kg]: 1,100

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz