Sűrített levegős fűrészek

Cikkszám: V.770FPB
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
    Termék fajtája Csiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám V.770FPB
    EAN / GTIN 3662424025488
    Gyártó száma V.770FPB
    L-szám L60130 11072

    Leírás

    Leírás:

    • Egyenes vágás és kontúrvágás, újrakezdés nélkül
    • Sík és ívelt felületekhez alkalmas
    • Elhelyezhető késvezető
    • Lendületsebesség: 10. 000 fordulat/perc
    • átlagos levegőfogyasztás: 32 l/perc
    • csatlakozómenet: 1/4″
    • belső tömlőátmérő: 10 mm
    • 3 db 10 fog/cm-es és 3 db 12 fog/cm-es fűrészlapot tartalmaz

    Jellemző:

    • H [mm]: 75
    • L [mm]: 270
    • L1 [mm]: 36
    • Súly grammban: 800

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz