Pneumatikus vágócsiszoló 125 mm

Cikkszám: V.472F
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
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám V.472F
EAN / GTIN 3148517884755
Gyártó száma V.472F
L-szám L60130 7578

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Oldalsó fogantyú
  • Sebesség: 12.000 fordulat/perc
  • Üzemi nyomás: 6,2 bar
  • Átlagos levegőfogyasztás: 120 l/min
  • Csatlakozómenet: 1/4″
  • Teljesítmény: 0,8 kW
  • 3/8″ tengelymenet.

Jellemző:

  • d [mm]: 138
  • d1 [mm]: 125
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 220
  • [kg]: 1.960

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz