Pneumatikus szalagcsiszoló szalag 20 x 500 mm

Cikkszám: V.403F
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
Termék fajtája Szalagcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám V.403F
EAN / GTIN 3148518302746
Gyártó száma V.403F
L-szám L60130 7692

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Állítható fogantyú
  • Szíj gyorscserélő rendszer
  • Szalagméret 20 x 520 mm
  • Szíjakkal szállítva
  • Sebesség: 16.000 fordulat/perc
  • Átlagos levegőfogyasztás: 110 l/min
  • Csatlakozómenetek: 1/4″
  • Üzemi nyomás: 6,2 bar

Jellemző:

  • A [mm]: 360
  • E [mm]: 95
  • H [mm]: 93
  • L [mm]: 350
  • [kg]: 1,150

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz