Sűrített levegős tűkaparó

Cikkszám: V.352F
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
    Termék fajtája Csiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám V.352F
    EAN / GTIN 3148518086592
    Gyártó száma V.352F
    L-szám L60130 7824

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Vízkőmentesítéshez, portalanításhoz, fémfelületekről a vízkő eltávolításához
    • Repedésekbe és résekbe is eljut
    • 2 mm átmérőjű tűkkel szállítva
    • Fúvások: 4200/min
    • Átlagos levegőfogyasztás: 90 l/min
    • Légtömlő belső átmérője: 13 mm
    • Levegőcsatlakozó menete: 3/8″
    • Ajánlott üzemi nyomás: 5-7 bar.

    Jellemző:

    • H [mm]: 36
    • L [mm]: 360
    • L1 [mm]: 75
    • [kg]: 1.670

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz