Nyomóprés külső csapágylehúzóhoz U.320H

Cikkszám: UWG.320
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
    Termék fajtája Hidraulikus prés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám UWG.320
    EAN / GTIN 3148510763880
    Gyártó száma UWG.320
    L-szám L60130 8060

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Nyomóprés az U.320H - U.330H hidraulikus csapágylehúzókhoz
    • Alternatívaként vagy opcióként az U.320, U.330 kézi működtetésű csapágylehúzókkal és az UWG.320H01, UWG.330H01 speciális orsókkal együtt is használható
    • Átmenő menettel rendelkező dugattyú
    • Központi orsó, amely lehetővé teszi a tolást és a húzást is
    • UWP.10M kézi szivattyúval működtethető
    • Álló emelőként is használható.

    Jellemző:

    • d [mm]: 100
    • d1 [mm]: 23.8
    • H [mm]: 160
    • Olajtérfogat [cm³]: 141.5
    • Löket [N.m]: 50
    • Teljesítmény [kN]: 200
    • Tonna [t]: 20
    • Boltok: UWG.320 H01
    • csavarok [mm]: 21
    • Ton [kN]: 200
    • [kg]: 7,900

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz