• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

UniKlamp testszorító UK100

Cikkszám: UK100
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám UK100
EAN / GTIN 4008158035772
Gyártó száma UK100
L-szám L80030 452
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • Szorítóerő akár 1.500 N-ig Párhuzamos szorítófelületek extra nagy csapágyfelületekkel Különböző formák szorítása a sín körül Univerzális alkalmazás Egyszerű és kézreálló Szerszámmentes átállítás a szorításról a szórásról a szóráshoz SB-csomagolású

Jellemző:

  • Rezsi: 80 mm
  • Anyag / felület:
    • Felső és alsó rész megerősített PA6 műanyagból, behelyezett fémlemez alkatrészekkel megerősítéshez
    • Üreges profilsín acélból, hidegen húzott, horganyzott
    • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, polírozott
    • nyél fából készült, vízbázisú lakk
    • Nyomólemez acélból, hidegen sajtolt, horganyzott
  • Vasút: 20x5 mm
  • Wingspan: 1000 mm
  • Szórás második: 172-1120 mm

Előny:

Párhuzamos befogási felületek
  • Az ütésálló és törésálló, megerősített poliamidból készült nagy, lapos befogófelületek pontosan párhuzamosak. Különböző formák kíméletes rögzítéséhez – a sín körül és adalékanyagok nélkül.
Kiváló minőségű üreges profilú sín
  • A BESSEY üreges profilsín saját tervezőműhelyünkből kifejezetten bilincsekhez van optimalizálva. A profil megbízható megerősítésként szolgál a torziós erők ellen, míg a bordázás megakadályozza a szorító csúszását.
Kivehető végbiztosíték
  • Az ütésálló poliamidból készült végbiztonsági eszköz a szorító párhuzamos alátámasztására szolgál. Szerszámok nélkül eltávolítható – különösen az alaprész gyors behelyezéséhez a szórási funkcióba.

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Nagy felületek rögzítése és feszítése

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Tisztítsa meg a sín bordáját egy acél kefével
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz