Csapágylehúzókészülék axiális csuklóhoz

Cikkszám: U.7-3T
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
    Termék fajtája Háromkaros lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám U.7-3T
    EAN / GTIN 3662424146954
    Gyártó száma U.7-3T

    Leírás

    Leírás:

    • GömbvégCsapágylehúzó a nyakkendőrudak eltávolításához és beszereléséhez
    • Ez a funkcionális és kompakt nyakkendőrúd-eltávolító szerszámkészlet megkönnyíti a nyakkendőrudak cseréjét személygépkocsikban és könnyű haszongépjárművekben egyaránt
    • A 3 állítható ketrecmodellnek köszönhetően ez a szerszám a legtöbb gömbvégformát és méretet lefedi 28 mm-től 45 mm átmérőig
    • Főátmérő: 30 L
    • x Sz..: 420 x 82 mm

    Jellemző:

    • L[mm]: 420
    • [kg]: 2400

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz