Gömbcsukló-Csapágylehúzó 35 - 45 mm-es gömbcsuklókhoz

Cikkszám: U.7-3545
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.7-3545
EAN / GTIN 3662424009594
Gyártó száma U.7-3545

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Axiális kormánygömbcsuklók beszereléséhez és eltávolításához, Ø 35 - 45 mm
  • Használható dugókulccsal vagy csavarkulccsal, 27 mm-es vagy négyszögletes 1/2″
  • Hosszúság: 402 mm
  • Fejátmérő: 89 mm
  • Garancia: 2 év.

Jellemző:

  • L[mm]: 402
  • [kg]: 1.8

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz