Sűrített levegővel működő szelepcsiszoló 8 bar

Cikkszám: U.54A
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
    Cikkszám U.54A
    EAN / GTIN 3148510704005
    Gyártó száma U.54A
    L-szám L60130 6645

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Üzemi nyomás: 8 bar
    • Sűrített levegő fogyasztás: 0,08 m³/perc
    • 2 db Ø 22, 33 mm-es szívócsészével
    • Méretek
    • L x Sz x H /: 280 x 90 x 70 mm

    Jellemző:

    • H[mm]: 70
    • W[mm]: 90
    • L[mm]: 280
    • [g]: 800

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz