Szeparátor befogási tartománya 15-150 mm

Cikkszám: U.53T3
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
    Termék fajtája Leválasztó szerkezet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám U.53T3
    EAN / GTIN 3148510703954
    Gyártó száma U.53T3
    L-szám L60130 1845

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: A csapágyak lazításához, amikor a kiCsapágylehúzó karok kiCsapágylehúzó karjai nem alkalmazhatók
    • A kihúzás befejezéséhez a leválasztókat a menetes ellentartókkal együtt használják.

    Jellemző:

    • d min. - max. [mm]: 15 - 150
    • d1 [mm]: M20
    • d2 [mm]: M20
    • H [mm]: 204
    • L [mm]: 290
    • Felszerelés: U.53K3
    • Felszerelés: -
    • csavarok: U.53T3-02
    • [kg]: 4,600

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz