Szeparátor befogási tartománya 5-60 mm

Cikkszám: U.53T1
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
Termék fajtája Leválasztó szerkezet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.53T1
EAN / GTIN 3148510703930
Gyártó száma U.53T1
L-szám L60130 1844

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A csapágyak lazításához, amikor a kiCsapágylehúzó karok kiCsapágylehúzó karjai nem alkalmazhatók
  • A kihúzás befejezéséhez a leválasztókat a menetes ellentartókkal együtt használják.

Jellemző:

  • d min - max [mm]: 5 - 60
  • d1 [mm]: M10
  • d2 [mm]: M12
  • H [mm]: 91
  • L [mm]: 140
  • Felszerelés: U.53K1
  • Felszerelés: U.53K1
  • Felszereléshez használható: -
  • csavarok: U.53T1-02
  • [kg]: 0.600

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz