Csapágylehúzó 70-200mm

Cikkszám: U.53KL0
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
    Termék fajtája Lehúzó szerkezet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám U.53KL0
    EAN / GTIN 3148516948403
    Gyártó száma U.53KL0
    L-szám L60130 7926

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: A menetes kivonókkal az U.49P1 - U.49P4 kivonó bilincsek használhatók a csapágyak belülről történő kivonásához.

    Jellemző:

    • C [mm]: 25 - 100
    • min.-. max. C [mm]: 25 - 100
    • d [mm]: M8
    • d1 [mm]: 6
    • L [mm]: 110
    • L1 [mm]: 155
    • L2 [mm]: 20
    • L3 [mm]: 20
    • T [mm]: 125
    • max. T [mm]: 125
    • 6-szegély [mm]: 6
    • Rúd: U.53 KL0-02
    • Tonna [t]: 1
    • Boltok: U.53KL0-02
    • T [kN]: 10
    • [g]: 405
    • [kg]: 0.400

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz