Csapágylehúzó belső menet 75-280mm

Cikkszám: U.53K3
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
    Termék fajtája Lehúzó szerkezet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám U.53K3
    EAN / GTIN 3148510703664
    Gyártó száma U.53K3
    L-szám L60130 1848

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: A belső menettel ellátott csapágylehúzókat mechanikus csapágylehúzókban használják a szeparátorok, gömb alakú betétek és menetes betétek kiegészítésére.

    Jellemző:

    • min.-. max. C [mm]: 75 - 280
    • d [mm]: M27
    • d1 [mm]: 21
    • L [mm]: 320
    • L1 [mm]: 340
    • L2 [mm]: 45
    • L3 [mm]: 35
    • T [mm]: 300
    • max. T [mm]: 300
    • 6-szegély [mm]: 16
    • Rúd: U.53 R3L
    • Tonna [t]: 4
    • Boltok: U.53S3-07
    • T [kN]: 40
    • [kg]: 5,300

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz