Választék ″Húzás″ 60 mm-ig, 12db.

Cikkszám: U.53J1
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
    Termék fajtája Kétkaros lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám U.53J1
    EAN / GTIN 3148515226601
    Gyártó száma U.53J1
    L-szám L60130 6963

    Leírás

    Leírás:

    • Választék ″Tighten″ - adapter, ellentartó, menetes betétek, elválasztó, max. 60 mm-es Ø-hez, műanyag doboz, 12 db.

    Jellemző:

    • Súly kilogrammban: 3,4

    Tartalom:

    • Leszerelőeszköz U.53T1: befogási tartomány 5 - 60 mm
    • Leszerelőtartó U.53K1: befogási tartomány 40 - 110 mm
    • Max. Rögzítési mélység 180 mm
    • 4 pár U.53E betét M4 - M5 - M6 - M8 menettel
    • 2 adapter U.53H1
    • Szállítás műanyag dobozban BP.112 műanyag betéttel PL.296A
    Műanyag dobozban BP.112 műanyag betéttel PL.296A

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz