Adapter menetes betétekhez , M10 x 1,5 mm

Cikkszám: U.53H1
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
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.53H1
EAN / GTIN 3148510703688
Gyártó száma U.53H1

Leírás

Leírás:

  • Adapter M10x1,5mm-es menetes betétekhez

Jellemző:

  • d [mm]: M10 x 1,5
  • d1 [mm]: 23
  • L [mm]: 50
  • [g]: 130
  • [kg]: 0,130

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz