Menetes betét Csapágylehúzó készülékekhez , Ø 12 mm

Cikkszám: U.53E12
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
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.53E12
EAN / GTIN 3148510703596
Gyártó száma U.53E12
L-szám L60130 2531

Leírás

Leírás:

  • Menetes betét 12 mm

Jellemző:

  • d [mm]: 12
  • B [mm]: 46.5
  • L [mm]: 46.6
  • [g]: 60
  • [kg]: 0.060

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz