Menetes betét Csapágylehúzóhoz , Ø 10 mm

Cikkszám: U.53E10
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
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.53E10
EAN / GTIN 3148510703589
Gyártó száma U.53E10
L-szám L60130 1362

Leírás

Leírás:

  • Menetes betét 10 mm

Jellemző:

  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 42.5
  • [g]: 55
  • [kg]: 0.055

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz