Csapágylehúzó fogantyúval 10 - 150mm

Cikkszám: U.52
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
Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.52
EAN / GTIN 3148510703206
Gyártó száma U.52
L-szám L60130 5629

Leírás

Leírás:

  • Pótaljzat az U.52-hez = U.52SE2
  • Készlet 2 tartalék csapszeggel az U.52-hez: U.35-5J2.

Jellemző:

  • min.-max. C [mm]: 10 - 150
  • L x Sz x H [mm]: 220 x 200 x 250
  • max. T [mm]: 160
  • 6 él [mm]: 17
  • Húzó karok: U.52-3
  • Tonna [t]: 6
  • csavarok: U.52-1
  • csavarok [mm]: 17
  • T [kN]: 60
  • [kg]: 1,700

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz