Választék ″Karbantartás″, 9 db.

Cikkszám: U.49PJ1
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
    Termék fajtája Háromkaros lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám U.49PJ1
    EAN / GTIN 3148516948076
    Gyártó száma U.49PJ1
    L-szám L60130 41

    Leírás

    Leírás:

    • Választék ″Karbantartás″ - csapágylehúzó bilincsek, ellentartók, csatlakozó betét csapágyak lehúzásához Ø 8,5 - 38 mm, műanyag doboz, 9 db.

    Jellemző:

    • Súly kilogrammban: 3,5

    Tartalom:

    • Pull-off bilincsek: U.49P2 - U.49P3 - U.49P4 - U.49P5 - U.49P6 - U.49P7
    • Támaszok: U.53KL0 - U.53KL2
    • Kötőbetét: U.49BR1
    • Műanyagdobozban szállítva: BP.109
    • Műanyagbetét: PL.711
    • A 8,5 - 38 mm-es Ø-jű csapágyak lehúzásához

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz