Csapágylehúzó bilincs 18,0 - 22,5mm

Cikkszám: U.49P5
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
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.49P5
EAN / GTIN 3148516947512
Gyártó száma U.49P5
L-szám L60130 2275

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nagy szilárdság az ütésekkel és a meghúzással/lazítással szemben
  • Rugalmas és deformációálló többszörös pengék
  • Könnyű használat.

Jellemző:

  • d min. [mm]: 18
  • d max. [mm]: 22.5
  • d min. - max. [mm]: 18,0 - 22,5
  • d1 [mm]: 1/2″
  • d2 [mm]: 17
  • max. L [mm]: 112
  • L [mm]: 112
  • [kg]: 0.140

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz