Csúszókalapács ütőtömeg 0,2 kg

Cikkszám: U.49L
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
    Termék fajtája Csúszókalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám U.49L
    EAN / GTIN 3148510702285
    Gyártó száma U.49L
    L-szám L60130 2352

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Alkalmas kis befogási tartományú U.49P1 - U.49P4 szorítóbilincsekhez
    • 6,5 - 18 mm belső Ø-vel rendelkező golyóscsapágyak lehúzásához.

    Jellemző:

    • d [mm]: 30
    • d2 [mm]: M8x1.25
    • B [mm]: 300
    • L [mm]: 302
    • L1 [mm]: 212
    • L2 [mm]: 14
    • [g]: 500
    • [kg]: 0.500

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz