Külső csapágylehúzó 15 - 75 mm

Cikkszám: U.35L
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
    Termék fajtája Golyóscsapágy lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám U.35L
    EAN / GTIN 3148510684000
    Gyártó száma U.35L
    L-szám L60130 396

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Biztonság: A ″nem keresztezett Csapágylehúzókarok″ konfiguráció megduplázza a befogási tartományt, de a ″keresztezett Csapágylehúzókarok″ konfiguráció előnyben részesítendő
    • Hozzáillő Csapágylehúzókészülék: U.306M csúszós kalapács az U.35 és U.35L modellekhez.

    Jellemző:

    • min.-max. C [mm]: 15 - 75
    • B [mm]: 180
    • L x B x H [mm]: 90 x 188 x 225
    • max. D [mm]: 130
    • 6 él [mm]: 17
    • Húzó karok: U.35 B (x 2)
    • Tonnák [t]: 3
    • csavarok: U.35SE1 + U.35SE3
    • csavarok [mm]: 17
    • T [kN]: 30
    • [kg]: 1,200

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz