Külső csapágylehúzó 40 - 180 mm

Cikkszám: U.34
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
    Termék fajtája Golyóscsapágy lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám U.34
    EAN / GTIN 3148510682006
    Gyártó száma U.34
    L-szám L60130 2023

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Biztonság: A ″nem keresztezett Csapágylehúzókarok″ konfiguráció megduplázza a szorítási tartományt, de a ″keresztezett Csapágylehúzókarok″ konfiguráció előnyben részesítendő
    • Megfelelő Csapágylehúzókészülék: U.2 csúszós kalapács.

    Jellemző:

    • min.-max. C [mm]: 40 - 180
    • L x Sz x H [mm]: 215 x 315 x 370
    • max. D [mm]: 245
    • 6 él [mm]: 24
    • Húzó karok: U.34 G (x2)
    • Tonnák [t]: 7
    • csavarok: U.20B1
    • csavarok [mm]: 24
    • T [kN]: 70
    • [kg]: 4,400

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz