Cserekar az U.32T2 kivonóhoz

Cikkszám: U.32T2GA20
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
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.32T2GA20
EAN / GTIN 3148516390585
Gyártó száma U.32T2GA20
L-szám L60130 9394

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében javasoljuk, hogy probléma esetén az összes elszívókart egyszerre cserélje ki
  • Az elszívókarokat egyenként, elszívókar-tartók nélkül szállítjuk
  • Az elszívókar-tartókat egyenként szállítjuk.

Jellemző:

  • A [mm]: 2,5
  • E [mm]: 2,5
  • H [mm]: 225
  • H1 [mm]: 185
  • B [mm]: 225
  • L [mm]: 18
  • L1 [mm]: 10
  • L2 [mm]: 18,0
  • T [mm]: 185
  • Húzó karok: opció
  • Húzó kar tartó: U. 32 T2DG
  • Forrás: U.32T2
  • [kg]: 0.800

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz