Cserekar az U.32T2 kivonóhoz

Cikkszám: U.32T2GA10
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
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.32T2GA10
EAN / GTIN 3148516390400
Gyártó száma U.32T2GA10
L-szám L60130 4283

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében javasoljuk, hogy probléma esetén az összes elszívókart egyszerre cserélje ki
  • Az elszívókarokat egyenként, elszívókar-tartók nélkül szállítjuk
  • Az elszívókar-tartókat egyenként szállítjuk.

Jellemző:

  • A [mm]: 8.5
  • E [mm]: 2.5
  • H [mm]: 130
  • H1 [mm]: 105
  • B [mm]: 130
  • L [mm]: 18
  • L1 [mm]: 10
  • L2 [mm]: 18.0
  • T [mm]: 110
  • Végkarok: U.32 T2-8 - U.32T2-12
  • Húzókar-tartó: U.32T2DG
  • Felszerelés: U.32T2

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz