Tartalék Csapágylehúzó kar az U.32T15-hez

Cikkszám: U.32T15GA30
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
    Termék fajtája Háromkaros lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám U.32T15GA30
    EAN / GTIN 3148516391209
    Gyártó száma U.32T15GA30
    L-szám L60130 7463

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében javasoljuk, hogy probléma esetén az összes elszívókart egyszerre cserélje ki
    • Az elszívókarokat egyenként, elszívókar-tartók nélkül szállítjuk
    • Az elszívókar-tartókat egyenként szállítjuk.

    Jellemző:

    • A [mm]: 4
    • E [mm]: 5.0
    • H [mm]: 315
    • H1 [mm]: 270
    • B [mm]: 315
    • L [mm]: 34
    • L1 [mm]: 20
    • L2 [mm]: 36.0
    • T [mm]: 270
    • A leválasztó karok: U.32 T15-35 - U.32T15-50
    • Húzó kar tartó: U.32T15DG
    • Felszerelés: U.32T15
    Húzó kar tartó: U.32T15

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz