Tartalék Csapágylehúzó kar az U.32T15-hez

Cikkszám: U.32T15GA20
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
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.32T15GA20
EAN / GTIN 3148516390912
Gyártó száma U.32T15GA20
L-szám L60130 8317

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az Ön biztonsága érdekében javasoljuk, hogy probléma esetén az összes elszívókart egyszerre cserélje ki
  • Az elszívókarokat egyenként, elszívókar-tartók nélkül szállítjuk
  • Az elszívókar-tartókat egyenként szállítjuk.

Jellemző:

  • A [mm]: 5
  • E [mm]: 5.0
  • H [mm]: 250
  • H1 [mm]: 170
  • B [mm]: 250
  • L [mm]: 34
  • L1 [mm]: 20
  • L2 [mm]: 36.0
  • T [mm]: 170
  • Húzó karok: U.32 T15-25
  • Húzókar-tartó: U.32T15DG
  • Felszerelés: U.32T15

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz