Csapágylehúzó két karral 25-470/180-530mm

Cikkszám: U.32T15-50
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
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.32T15-50
EAN / GTIN 3148510680743
Gyártó száma U.32T15-50
L-szám L60130 2434

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Sokoldalúság: belső vagy külső Csapágylehúzókarra történő átalakítás ugyanazzal a Csapágylehúzókarral lehetséges
  • Biztonság: A Csapágylehúzókarok rögzítésére szolgáló gombolyítás a helyén van

Jellemző:

  • A min. - max. [mm]: 25 - 470
  • A1 min. - max. [mm]: 180 - 530
  • B min. - max. [mm]: 180 - 530
  • L x W x H [mm]: 614 x 405 x 470
  • max. T [mm]: 270
  • 6-os él [mm]: 35
  • Húzó [mm]: 41
  • Tonnás [t]: 15
  • Csavarok: U.32 T15-2
  • csavarok [mm]: 35
  • T [kN]: 150
  • [kg]: 17,100

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz