Csapágylehúzó két karral 25-250/180-380mm

Cikkszám: U.32T15-25
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
    Termék fajtája Háromkaros lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám U.32T15-25
    EAN / GTIN 3148510680729
    Gyártó száma U.32T15-25
    L-szám L60130 2433

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Sokoldalúság: belső vagy külső Csapágylehúzókarra történő átalakítás ugyanazzal a Csapágylehúzókarral lehetséges
    • Biztonság: A Csapágylehúzókarok rögzítésére szolgáló gombolyítás a helyén van

    Jellemző:

    • A min. - max. [mm]: 25 - 250
    • A1 min. - max. [mm]: 180 - 380
    • B min. - max. [mm]: 180 - 380
    • L x W x H [mm]: 364 x 305 x 360
    • max. T [mm]: 170
    • 6-os él [mm]: 35
    • Húzó [mm]: 41
    • Tonnás [t]: 15
    • Csavarok: U.32 T15-1
    • csavarok [mm]: 35
    • T [kN]: 150
    • [kg]: 8,600

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz